rj45 工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
235件の「rj45 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線 圧着」、「lan ケーブル 工具 セット」、「RJ45」などの商品も取り扱っております。
LANケーブル自作工具キット サンワサプライランキング1位
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
1個
19,980税込21,978
当日出荷

モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)ランキング2位
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
1セット
22,980税込25,278
当日出荷

LANケーブル自作工具キット サンワダイレクトランキング3位
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応ブラック適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル使用電池9V乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55保証期間初期不良のみ仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
14,980税込16,478
当日出荷

自作工具キット サンワサプライランキング4位
サンワサプライ自作工具キット
カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作加工することが出来ます。 ※ケーブルは付属していません。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容(型番):LANケーブルテスター×1(LAN-TST6)、かしめ工具×1、外皮皮むき工具(スパイキ機能付き)×1(LAN-TL11)、カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10、モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20、収納ケース×1・サイズW380×D300×H63mm
1個
19,980税込21,978
予約販売

モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)ランキング5位
PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
1個
14,980税込16,478
当日出荷

付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,298税込3,628
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
1個
7,398税込8,138
当日出荷

UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-86
1個
3,500税込3,850
当日出荷

RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。 RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。 専用収納ケース付
セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付質量(g)920
1式
17,980税込19,778
当日出荷

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)。配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷

1個(50個)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
1台
58,980税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
29,980税込32,978
当日出荷

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
1個
9,998税込10,998
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
1パック(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
1セット(10個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227トラスコ品番321-8112質量(g)500
1個
8,598税込9,458
当日出荷

スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm
仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応質量(g)250
1個
5,998税込6,598
当日出荷